Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 300x400mm AKM300147E04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager AKM300147E04 Elektrogehäusezubehör
Hager AKM300147E04 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287J58
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKM300147E04
EAN/GTIN:
     4012002243497
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 300x400mm AKM300147E04
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
300 mm mm
Funktion:
Standard
Höhe:
70 mm mm
Länge:
400 mm mm
Montageöffnung:
rechteckig
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, Blinddeckel, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 37,33*
€ 5,46*
ab € 29,13*
€ 38,94*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,12*
€ 39,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,38*
€ 39,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,33*
€ 50,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.