Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 300x400mm AKM300050GBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager AKM300050GBZ Elektrogehäusezubehör
Hager AKM300050GBZ Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287J57
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKM300050GBZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 300x400mm AKM300050GBZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
300 mm mm
Funktion:
Standard
Höhe:
70 mm mm
Länge:
400 mm mm
Montageöffnung:
rund
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, Blinddeckel, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,00*
€ 42,24*
€ 5,46*
ab € 31,77*
€ 42,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,63*
€ 43,03*
€ 3,90*
ab € 32,46*
€ 43,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,26*
€ 56,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.