Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E287J09 Herst.-Nr.: AKBAZ4000702 EAN/GTIN: 4012002243169 |
| |
|
| | |
| Deckel AB-K ST Abzweig eins.abgeschr 400x800mm AKBAZ4000702 Weitere Informationen: | | Anzahl der Montageöffnungen: | 0 | Ausführung: | Deckel einseitig abgeschrägt | Breite: | 400 mm mm | Funktion: | Abzweig | Höhe: | 70 mm mm | Länge: | 800 mm mm | Montageöffnung: | ohne | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,97* | € 201,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 171,39* | € 201,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,08* | € 204,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,16* | € 209,19* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 225,23* | € 262,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|