Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E287I53 Herst.-Nr.: AKB82500401V EAN/GTIN: 4012002242605 |
| |
|
| | |
| Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 250x800mm AKB82500401V Weitere Informationen: | | Anzahl der Montageöffnungen: | 0 | Ausführung: | Deckel einseitig abgeschrägt | Breite: | 250 mm mm | Funktion: | Standard | Höhe: | 40 mm mm | Länge: | 800 mm mm | Mit Überstand: | ja | Montageöffnung: | ohne | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,89* | € 61,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,87* | € 61,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,52* | € 62,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,92* | € 62,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,72* | € 79,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|