Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 17-23A rt 32A gr Drucktaste thermmagnet 80606233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 400V 17-23A rt 32A gr Drucktaste thermmagnet 80606233
Artikel-Nr.:
     262-E262E11
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     80606233
EAN/GTIN:
     4250627809364
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 17-23A rt 32A gr Drucktaste thermmagnet 80606233
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
17 - 23 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,91*
€ 525,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,14*
€ 521,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,68*
€ 498,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,48*
€ 478,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,94*
€ 436,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.