Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 4-6,3A rt gr Drucktaste thermmagnet 80606229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 400V 4-6,3A rt gr Drucktaste thermmagnet 80606229
Artikel-Nr.:
     262-E262E07
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     80606229
EAN/GTIN:
     4250627809326
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 4-6,3A rt gr Drucktaste thermmagnet 80606229
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
4 - 6.3 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,29*
€ 395,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,93*
€ 380,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.