Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 2,5-4A rt gr Drucktaste thermmagnet 80606228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 400V 2,5-4A rt gr Drucktaste thermmagnet 80606228
Artikel-Nr.:
     262-E262E06
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     80606228
EAN/GTIN:
     4250627809319
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 2,5-4A rt gr Drucktaste thermmagnet 80606228
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
2.5 - 4 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,01*
€ 402,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,03*
€ 398,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,92*
€ 386,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,28*
€ 372,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.