Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 0,16-0,25A rt gr Drucktaste thermmagnet 80606222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 400V 0,16-0,25A rt gr Drucktaste thermmagnet 80606222
Artikel-Nr.:
     262-E262E00
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     80606222
EAN/GTIN:
     4250627809258
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 0,16-0,25A rt gr Drucktaste thermmagnet 80606222
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
0.16 - 0.25 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,97*
€ 402,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,36*
€ 399,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,54*
€ 383,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.