Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 4-6,3A rt 16A gr Drucktaste thermmagnet 80506229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 400V 4-6,3A rt 16A gr Drucktaste thermmagnet 80506229
Artikel-Nr.:
     262-E262C51
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     80506229
EAN/GTIN:
     4250627808541
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 4-6,3A rt 16A gr Drucktaste thermmagnet 80506229
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
4 - 6.3 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.