Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 1,6-2,5A rt 16A Drucktaste thermmagnet gr 80506227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 400V 1,6-2,5A rt 16A Drucktaste thermmagnet gr 80506227
Artikel-Nr.:
     262-E262C49
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     80506227
EAN/GTIN:
     4250627808527
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 1,6-2,5A rt 16A Drucktaste thermmagnet gr 80506227
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
1.6 - 2.5 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,58*
€ 386,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,58*
€ 371,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,89*
€ 359,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.