Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 400V 0,4-0,63A rt 16A Drucktaste thermmagnet gr 80506224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 400V 0,4-0,63A rt 16A Drucktaste thermmagnet gr 80506224
Artikel-Nr.:
     262-E262C46
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     80506224
EAN/GTIN:
     4250627808497
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker
Motorschutzstecker 400V 0,4-0,63A rt 16A Drucktaste thermmagnet gr 80506224
Weitere Informationen:
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Einstellbarer Strombereich:
0.4 - 0.63 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Drehfeldkontrolle-Schutzstecker, Motorstecker, Phasenwender, Schutzstecker, Stecker, Thermischer Auslöser, Thermischer/magnetischer Auslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,59*
€ 385,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.