Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ge quadrat NOT-AUS deutsch Bez.Schild 50x50mm M22-XYK11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E257G92
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121373
EAN/GTIN:
     4015081192038
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
NOT-AUS-Schild
Bezeichnungsschild ge quadrat NOT-AUS deutsch Bez.Schild 50x50mm M22-XYK11
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
50 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
quadratisch
Höhe:
50 mm mm
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, not aus taster ip 66, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,98*
€ 5,95*
2 Tage
34
1
€ 6,40*
ab € 4,93*
€ 7,21*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 7,23*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 7,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.