Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst Z-D02/R/3-54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel D02 E18, 63A, 3p Z-D02/R/3-54
Sicherungssockel D02 E18, 63A, 3p Z-D02/R/3-54
Artikel-Nr.:
     262-E255J60
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100664
EAN/GTIN:
     4015081005659
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sicherungssockel
19 Zoll Sockel
19" Sockel
D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst Z-D02/R/3-54
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Montageart:
Sammelschienensystem
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, sicherungssockel d02 63a, sicherungssockel d02, sicherungssockel, D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 17,45*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,35*
€ 20,54*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,17*
€ 22,41*
1
€ 5,46*
ab € 16,26*
€ 22,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 24,25*
€ 32,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.