| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E251G36 Herst.-Nr.: 284646 EAN/GTIN: 4015082846466 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Einb 262,5x154x17,5mm NZM4-XBR Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbau | Breite: | 262.5 mm mm | Höhe: | 154 mm mm | Schutzart (IP): | IP40 | Tiefe: | 17.5 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,93* | € 33,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,54* | € 34,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,75* | € 35,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,45* | € 36,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,99* | € 36,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|