Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger D22mm 30x50mm, sw, rechteckig M22S-ST-F68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E227D36
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     256796
EAN/GTIN:
     4015082567965
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Schildträger
eaton schildträger
schildträger
Schildträger D22mm 30x50mm, sw, rechteckig M22S-ST-F68
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Höhe:
50 mm mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schildträger für Befehlsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,78*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,70*
€ 2,43*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,49*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,50*
10
€ 8,95*
ab € 1,934*
€ 2,823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.