| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E224J88 Herst.-Nr.: 289981 EAN/GTIN: 4015082899813 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 70x57x19mm Aufb CI/E-PKZ01-X Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbau | Breite: | 70 mm mm | Höhe: | 57 mm mm | Schutzart (IP): | IP40 | Tiefe: | 19 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,58* | € 3,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,59* | € 5,42* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,63* | € 5,48* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,65* | € 5,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,98* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|