Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiphasen-Steuertrafo 50-950Vprim IP00 18,5-1000Vsek 155x164x77mm DTZ0,25(*/*)*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E224A53
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     914801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Dreiphasen-Steuertrafo 50-950Vprim IP00 18,5-1000Vsek 155x164x77mm DTZ0,25(*/*)*
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsleistung:
250 VA
Breite:
155 mm
Höhe:
164 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Leiter-Material:
Kupfer
Primärspannung 1:
50 - 950 V
Primärspannung 10:
0 - 0 V
Primärspannung 2:
50 - 950 V
Primärspannung 3:
50 - 950 V
Primärspannung 4:
50 - 950 V
Primärspannung 5:
50 - 950 V
Primärspannung 6:
50 - 950 V
Primärspannung 7:
0 - 0 V
Primärspannung 8:
0 - 0 V
Primärspannung 9:
0 - 0 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.5 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
18.5 - 1000 V
Sekundärspannung 10:
0 - 0 V
Sekundärspannung 2:
18.5 - 1000 V
Sekundärspannung 3:
18.5 - 1000 V
Sekundärspannung 4:
18.5 - 1000 V
Sekundärspannung 5:
18.5 - 1000 V
Sekundärspannung 6:
18.5 - 1000 V
Sekundärspannung 7:
0 - 0 V
Sekundärspannung 8:
0 - 0 V
Sekundärspannung 9:
0 - 0 V
Tiefe:
77 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,39*
€ 205,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,27*
€ 243,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 244,47*
€ 300,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.