Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 2p 4kW Polumschalter 20A Komplettger_im_Geh IP65 Knebel T0-2-39/I1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E221G32
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222616
EAN/GTIN:
     4015082226169
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Lastschalter 2p 4kW Polumschalter 20A Komplettger_im_Geh IP65 Knebel T0-2-39/I1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Polumschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, ausschalter 2 polig 20a, ausschalter 2 polig, ausschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,60*
€ 37,59*
€ 5,46*
ab € 27,84*
€ 37,80*
€ 3,90*
ab € 28,92*
€ 39,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,28*
€ 39,66*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,63*
€ 40,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.