Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 8-220° Wächter 230V anth mt IP55 Fernbedienbar 3680W 6848AGM-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E191A64
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2576
EAN/GTIN:
     4011395151143
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Funk-Handsender
Bewegungsmelder AP 8-220° Wächter 230V anth mt IP55 Fernbedienbar 3680W 6848AGM-35
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
0.5 - 1000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
2
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
0 s
Breite:
115 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
32 m
Einbautiefe:
0 mm
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
8 - 220 °
Farbe:
anthrazit
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
125 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
80 A A
Max. Reichweite frontal:
16 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m m
Max. Schaltleistung:
3680 W W
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Min. Einschaltstrom:
0.01 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit Fernbedienung:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Scanwinkel:
220 °
Schutzart (IP):
IP55
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-30 - 30 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-30 - 10 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-25 - 55 °C
Tiefe:
141 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Funkhandsender, SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder busch jäger 220°, funk handsender, funkhandsender busch jäger, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,85*
€ 117,38*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 96,90*
€ 118,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,19*
€ 120,15*
€ 5,46*
ab € 99,25*
€ 120,68*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,64*
€ 121,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6899-0-0231
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.