Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baldachin ms mt Alu messing 88053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baldachin met/ms matt 88053
Baldachin met/ms matt 88053
Artikel-Nr.:
     262-E189I61
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88053
EAN/GTIN:
     4034451880535
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin
Baldachin ms mt Alu messing 88053
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Baldachin
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,12*
€ 36,22*
€ 4,98*
ab € 26,34*
€ 36,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,73*
€ 42,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,85*
€ 46,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.