| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E189E30 Herst.-Nr.: 34698 EAN/GTIN: 4034451346987 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 2W S8,5 10-30V ws Röhre Ø24x42mm zweiseitig gesockelt 34698 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 24 mm mm | Farbe: | weiß | Farbtemperatur: | 3000 K | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 42 mm mm | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 2 - 2 W W | Lampenspannung: | 10 - 30 V V | Lichtstrom: | 170 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Sockel: | S8,5 | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, led soffitten, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,32* | € 12,07* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,34* | € 12,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,44* | € 13,68* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,72* | € 15,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,71* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|