Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 14W 2700K 750lm kl AC ws Ø26x895mm 220-240V 30645


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe G13 T8 14W 2700K 750lm kl AC ws Ø26x895mm 220-240V 30645
Artikel-Nr.:
     262-E189B77
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30645
EAN/GTIN:
     4034451306455
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 14W 2700K 750lm kl AC ws Ø26x895mm 220-240V 30645
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
26 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
14 - 14 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
750 - 750 lm
Länge:
895 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.