| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E189A98 Herst.-Nr.: 29509 EAN/GTIN: 4034451295094 |
| |
|
| | |
| Infrarotlampe 250W 230V E27 AGL Dim Dimmb 29509 Weitere Informationen: | | Dimmbar: | ja | Durchmesser Leuchtmittels: | 123 mm | Gesamtlänge: | 170 mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | R-Kolben/Reflektorlampe | Lampenleistung: | 250 W | Lampenspannung: | 230 - 230 V | Leuchtmittel: | Glühlampe | Mittlere Nennlebensdauer: | 5000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,01* | € 14,36* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,06* | € 14,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,41* | € 16,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 11,54* | € 16,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,95* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|