Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 2,4V Vistral NiCad 4000mAh 2zell NICD-AKKU2,4V/4AHGSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEAG NiCd Akku 2,4V/4Ah 40066041803
CEAG NiCd Akku 2,4V/4Ah 40066041803
Artikel-Nr.:
     262-E185G71
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40066041803
EAN/GTIN:
     4012539061625
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ni-Cd Akku
Akkupack 2,4V Vistral NiCad 4000mAh 2zell NICD-AKKU2,4V/4AHGSD
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Kapazität:
4000 mAh mAh
Nennspannung:
2.4 V V
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, akkupack nicd 2 zellen 2.4v 4ah, akku-packs ceag, akku packs, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,76*
€ 59,56*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,45*
€ 68,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,65*
€ 72,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.