Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L23mm si B10,2mm Metall -80-538°C SSPC5-SS316-ML(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edelstahlbefestigungssockel 23x10,2 mm, 5 mm Befestigungsloch
Edelstahlbefestigungssockel 23x10,2 mm, 5 mm Befestigungsloch
Edelstahlbefestigungssockel 23x10,2 mm, 5 mm Befestigungsloch
Artikel-Nr.:
     262-E184G27
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00838
EAN/GTIN:
     5022660339714
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelbinder L23mm si B10,2mm Metall -80-538°C SSPC5-SS316-ML(100)
Weitere Informationen:
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
23 mm mm
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 538 °C
Breite des Bandes:
10.2 mm
Farbe:
metallic silber
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermann tyton edelstahl kabelbinder, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9691*
€ 1,2391*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,97488*
€ 1,24488*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0082*
€ 1,2882*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0302*
€ 1,3102*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,11834*
€ 1,42834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,42834*
€ 1,69972
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35834*
€ 1,61642
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11834*
€ 1,33082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 142,834* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.