Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 15 30W 4000K ws 2850lm kl 120° AC Ø26x1500mm 100-245V 37944


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Röhrenlampe G13 T8 15 30W 4000K ws 2850lm kl 120° AC Ø26x1500mm 100-245V 37944
Artikel-Nr.:
     262-E181C66
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37944
EAN/GTIN:
     4034451379442
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 15 30W 4000K ws 2850lm kl 120° AC Ø26x1500mm 100-245V 37944
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
26 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
30 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
30 - 30 W
Lampenlichtausbeute:
123 lm/W
Leistungsfaktor:
0.95
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2850 - 2850 lm
Länge:
1500 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Nennspannung:
100 - 245 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,70*
€ 89,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,09*
€ 118,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.