Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E176B61 Herst.-Nr.: 30014034 EAN/GTIN: 4010312314425 |
| |
|
| | |
| Stellantrieb Heizkörperve inkl.Ankoppl 230V IP54 Mit Busankopplung TSA02NC-230V Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Heizkörperventil | Nennspannung: | 230 V V | Schutzart (IP): | IP54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,91* | € 32,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,82* | € 32,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,96* | € 32,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,56* | € 33,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,21* | € 33,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|