| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E175H82 Herst.-Nr.: 74061 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Türstationmodul si 1RT Bus m.Abd Einb 90x90x40mm TL1072/8 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Breite: | 90 mm mm | Farbe: | Silber | Höhe: | 90 mm mm | Installationstechnik: | Bus-System | Mit Abdeckung: | ja | Modulare Bauweise: | ja | Montageart: | Einbau | Schlagfestigkeit: | IK01 | Schutzart (IP): | IP00 | Tiefe: | 40 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis, Türstation |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,80* | € 226,30* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 186,61* | € 226,86* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,40* | € 227,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,17* | € 232,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 214,82* | € 259,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|