| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E174E62 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339068517 |
| |
|
| | |
| Drahtseilabhängung Gewindeende Ø2mm L5m ST mit Gewindeende vz GAG-2/5EXP Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit Gewindeende | Kabeldurchmesser: | 2 mm | Kabellänge: | 5 m | Kabelmaterial: | Stahl | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,72* | € 18,37* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,82* | € 18,51* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 16,22* | € 20,50* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,34* | € 20,61* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 14,45* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|