Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 2p ws Keramik 15mm Schraub 127.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme, 2-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss
Anschlussklemme, 2-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss
Anschlussklemme, 2-polig, 2,5 mm², weiß, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     262-E170C63
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126003154
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemme 2pol
anschlussklemme
Klemmleiste 2p ws Keramik 15mm Schraub 127.G
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
450 V V
Bohrlochabstand mittig:
9 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15.5 mm
Polzahl:
2
Tiefe:
18 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
352
1
€ 5,80*
ab € 0,73*
€ 1,23*
1
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,24*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,7578*
€ 1,2778*
7 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 0,7601*
€ 1,2801*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,56417*
€ 2,44417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44417*
€ 2,90856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21417*
€ 2,63486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93417*
€ 2,30166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83417*
€ 2,18266
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78417*
€ 2,12316
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56417*
€ 1,86136
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.