| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E170A10 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339960729 |
| |
|
| | |
| Endkappe Kst C-Profil 40x40mm ge SKC2994 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Endkappe | Breite: | 40 mm | Farbe: | gelb | Geeignet für: | C-Profil | Länge: | 40 mm mm | Tiefe: | 40 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abschlussstopfen montageschiene, Abdeckung, Abdeckung für Profilschiene, Abdeckung für Stiel, C-Profil Endkappe, Deckleiste, Endkappe, Längsabdeckung, Profilschiene, Schutzkappe für Profilschiene, Schutzkappe für Stiel, Schutzkappe/Abdeckung für Stiel/Profilschiene, Zubehör für Profil, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,47* | € 5,21* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,24* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,99* | € 5,95* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,72* | € 6,19* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,23* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|