Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 2412V 11,5A LEGRAND413093


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 413093 Spannungswechsler
Legrand 413093 Spannungswechsler
Legrand 413093 Spannungswechsler
Legrand 413093 Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     262-E166J35
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     413093
EAN/GTIN:
     3245064130936
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Klingeltransformator 2412V 11,5A LEGRAND413093
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite:
66 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
84 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
72 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
24 W W
Max. Ausgangsstrom:
24 A A
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
24 V V
Sekundärspannung 2:
12 V V
Sekundärspannung 3:
0 V V
Sekundärstromstärke 1:
1 A A
Sekundärstromstärke 2:
1.5 A A
Sekundärstromstärke 3:
0 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, legrand klingeltrafo, klingeltrafo, transformator prim 230v, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,17*
€ 47,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,36*
€ 51,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,43*
€ 51,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,52*
€ 53,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,94*
€ 79,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.