Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 25W Maxos 4000K 4000lm 1LED elektr.Trafo IP20 ws 63x1528x50mm 4MX850581LED40S/840PSDNBWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Maxos 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Philips Maxos 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     262-E158E12
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66170199
EAN/GTIN:
     4030732661701
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
philips lichtbandleuchten
lichtbandleuchte
LED-Geräteträger 25W Maxos 4000K 4000lm 1LED elektr.Trafo IP20 ws 63x1528x50mm 4MX850581LED40S/840PSDNBWH
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
70000 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
63 mm
Dimmung DALI:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
25 - 25 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
50 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
145 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1528 mm
Max. Systemleistung:
25 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 500 mA
Polzahl:
5
Reflektor:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte 5000k
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 105,65*
€ 129,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 105,40*
€ 130,21*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 107,70*
€ 132,13*
1
Frei Haus
ab € 109,30*
€ 134,93*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 115,58*
€ 140,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
10809100
ab € 7,46*
Zubehör
Philips
13179200
ab € 4,06*
Zubehör
Philips
66188699
ab € 3,67*
Zubehör
Philips
13546200
ab € 5,82*
Zubehör
Philips
25867300
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.