Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Handleuchte 12 Ersolux-Atex 2122 LED LED nicht austauschbar IP68 24V m.LM 4535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Handleuchte 12 Ersolux-Atex 2122 LED LED nicht austauschbar IP68 24V m.LM 4535
Artikel-Nr.:
     262-E155B85
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4535
EAN/GTIN:
     4018241453505
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v
handlampe
Ex-Handleuchte 12 Ersolux-Atex 2122 LED LED nicht austauschbar IP68 24V m.LM 4535
Weitere Informationen:
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP68
Weitere Suchbegriffe: Ex-Handleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,35*
€ 609,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,50*
€ 601,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,82*
€ 572,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,80*
€ 512,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.