Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdanschlussdose UP 5x2.5qmm Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² ws HAD3-F(FLACH/UP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Geräteanschlussdose
UP-Geräteanschlussdose
Artikel-Nr.:
     262-E155A41
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     3040117
EAN/GTIN:
     4025221395069
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
herdanschlussdose
Herdanschlussdose UP 5x2.5qmm Schraubkl IP20 5x 2,5 mm² ws HAD3-F(FLACH/UP)
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Herdanschlussdose
Farbe:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Klemmen:
5x 2,5 mm²
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,26*
1 Tag
57
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 2,93*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 3,01*
3 Tage
2753
1
€ 9,45*
ab € 1,92*
€ 3,06*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.