Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw YourLED L0,015m PVC farblos Polyvinylchlorid (PVC) 702.47


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 702.47 Beleuchtungsstecker
Paulmann 702.47 Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     262-E131B16
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70247
EAN/GTIN:
     4000870702475
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw YourLED L0,015m PVC farblos Polyvinylchlorid (PVC) 702.47
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Farbe:
farblos
Innendurchmesser vor Schrumpf:
14 mm
Länge:
0.015 m
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,40*
€ 3,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,54*
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 4,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70201
ab € 44,93*
Zubehör
Paulmann
70202
ab € 10,63*
Zubehör
Paulmann
70203
ab € 7,08*
Zubehör
Paulmann
70282
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.