Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst aws mt AP-Geh NRSDZTAPWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzgehäuse NRS DZT AP WW
Aufputzgehäuse NRS DZT AP WW
Artikel-Nr.:
     262-E130A65
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSDZTAPWW
EAN/GTIN:
     4011377115989
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 1f Kst aws mt AP-Geh NRSDZTAPWW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
100 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
alpinweiß | weiß
Form:
rechteckig
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
145 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
145 mm
Montagerichtung:
vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schlagfest:
ja
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 14,32*
€ 20,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,42*
€ 20,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,59*
€ 20,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,16*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.