Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Orientierungsleuchte 1W 3000K 40lm edst Konv 1LED elektr.Trafo IP20 Scheibe 10140203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     262-E128J50
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     10140203
EAN/GTIN:
     4250047767657
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
LED-Orientierungsleuchte 1W 3000K 40lm edst Konv 1LED elektr.Trafo IP20 Scheibe 10140203
Weitere Informationen:
Art der Abdeckung:
Scheibe
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
40 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
85 mm
Einbaudurchmesser:
68 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
1.2 - 1.2 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
10 mm
Leuchtenlichtausbeute:
33.33 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 92,11*
€ 92,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,14*
€ 99,58*
€ 5,46*
ab € 80,56*
€ 100,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,04*
€ 100,70*
€ 8,50*
ab € 82,30*
€ 102,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.