Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 788 1W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-354


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-354 Anschlussblock Grau
Wago 788-354 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     262-E117J33
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-354
EAN/GTIN:
     4055143184168
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 788 1W IP20 15x54x86mm Federzugans 788-354
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
15 mm mm
Höhe:
54 mm mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Nennstrom:
16 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
86 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Relaissockel, Steckrelais, steckrelais 24v, steckrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 9,49*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 10,7618*
€ 11,9623*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,95*
€ 12,25*
1
€ 5,00*
ab € 9,87*
€ 13,54*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,91732*
€ 13,58732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58732*
€ 16,16891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51732*
€ 16,08561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58732*
€ 14,97891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42732*
€ 13,59851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91732*
€ 12,99161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91732*
€ 11,80161
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-012
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.