Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 90x130mm UT 90° Alu rws RAL9010 hfr besch GA-SA90130RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck symmetrisch 90x130x300 Aluminium reinweiß RAL 9010
Außeneck symmetrisch 90x130x300 Aluminium reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E113D70
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6276910
EAN/GTIN:
     4012195897095
Suchbegriffe:
Außeneck für Brüstungskanal
Außeneck für Geräteeinbaukanal
Haubenformteil
Außeneck GEB-K 90x130mm UT 90° Alu rws RAL9010 hfr besch GA-SA90130RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP30
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
90 - 90 °
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,34*
€ 123,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,66*
€ 124,54*
Frei Haus
ab € 106,57*
€ 128,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 106,80*
€ 129,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,74*
€ 136,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.