Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-472700 Herst.-Nr.: 6276910 EAN/GTIN: 4012195897095 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Außeneck 90x130mm, Alu GA-SA90130RW Breite 390mm, Tiefe 390mm, Ausführung Unterteil, Winkel 90 ... 90°, Werkstoff Aluminium, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche anodisiert/eloxiert, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Weitere Informationen: | | Breite: | 390 mm | Tiefe: | 390 mm | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | anodisiert/eloxiert | Farbe: | reinweiß | RAL-Nummer: | 9010 | Montagelochung im Boden: | Nein | Mit Kabelhalteklammer: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,52* | € 124,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 102,26* | € 124,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,59* | € 129,16* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 111,33* | € 134,15* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 111,76* | € 135,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|