Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2f alu mt ve BSF Kst vert f.GEB-K TextfeldBeschriftungsfläche AR45-BSF2AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckrahmen Modul 45, 2fach 84x140mm Polycarbonat alu lackiert
Abdeckrahmen Modul 45, 2fach 84x140mm Polycarbonat alu lackiert
Artikel-Nr.:
     262-E113B56
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6119366
EAN/GTIN:
     4012195888963
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 2f aluminium
Einbaurahmen 2f alu mt ve BSF Kst vert f.GEB-K TextfeldBeschriftungsfläche AR45-BSF2AL
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
0
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
84 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbaubreite:
45 mm
Einbauhöhe:
90 mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
140 mm
Montagerichtung:
vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP20
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Tiefe:
8.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 14,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,38*
€ 14,82*
€ 5,46*
ab € 10,63*
€ 15,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,02*
€ 15,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.