Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschmutter M8 VA Mutte hfrSW13mm unbeh KMM8A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter mit Flansch mit Unterkopfverzahnung M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter mit Flansch mit Unterkopfverzahnung M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter mit Flansch mit Unterkopfverzahnung M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E112G84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156120
EAN/GTIN:
     4012195849643
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
Flanschmutter M8 VA Mutte hfrSW13mm unbeh KMM8A2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Halogenfrei:
ja
Höhe:
10 mm
Mit Flansch:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
13 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,986*
€ 53,556*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,52*
€ 54,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,049*
€ 56,389*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,35*
€ 59,59*
€ 5,46*
ab € 46,83*
€ 59,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,556*
€ 63,73164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,916*
€ 62,97004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,296*
€ 59,85224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,306*
€ 56,29414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,436*
€ 54,06884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,986*
€ 49,96334
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,41986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.