Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gewindemuffe Ø53,5mm unbeh hfr SVM50WALU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aluminiumverbindungsmuffe mit Gewinde M50x1,5 Aluminium
Aluminiumverbindungsmuffe mit Gewinde M50x1,5 Aluminium
Aluminiumverbindungsmuffe mit Gewinde M50x1,5 Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-E112F38
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046057
EAN/GTIN:
     4012195926306
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Steckmuffe
Gewinde Muffe
Alu-Gewindemuffe Ø53,5mm unbeh hfr SVM50WALU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
53.5 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Steckmuffe, gewindemuffe obo, alu gewindemuffe, Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,356*
€ 187,296*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 162,01*
€ 195,37*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 169,95*
€ 206,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,5998*
€ 236,5198*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 197,766*
€ 236,806*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,5198*
€ 281,45856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,3698*
€ 277,71006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,1398*
€ 266,72636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,9098*
€ 256,93266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,5998*
€ 233,95376
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,82999* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.