Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gewindemuffe Ø18,5mm unbeh hfr SVM16WALU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aluminiumverbindungsmuffe mit Gewinde M16x1,5 Aluminium
Aluminiumverbindungsmuffe mit Gewinde M16x1,5 Aluminium
Aluminiumverbindungsmuffe mit Gewinde M16x1,5 Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-E112F33
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046052
EAN/GTIN:
     4012195926252
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Steckmuffe
Gewinde Muffe
Alu-Gewindemuffe Ø18,5mm unbeh hfr SVM16WALU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
18.5 mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Steckmuffe, gewindemuffe obo, alu gewindemuffe, Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 158,745*
€ 192,675*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,08*
€ 212,87*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,935*
€ 212,985*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 204,8675*
€ 244,4975*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 205,545*
€ 244,795*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,4975*
€ 290,95203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,6675*
€ 286,39433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,4175*
€ 275,38683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,9775*
€ 265,34323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,8675*
€ 243,79233
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,09735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.