Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Steckbogen Ø16mm unbeh Muffe hfr Mit Muffe SB16WALU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde Ø16mm Aluminium
Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde Ø16mm Aluminium
Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde Ø16mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     262-E112F05
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046012
EAN/GTIN:
     4012195925866
Suchbegriffe:
Alu-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen obo bettermann
alu steckbogen
Alu-Steckbogen Ø16mm unbeh Muffe hfr Mit Muffe SB16WALU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
16 mm mm
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Winkel des Bogens:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Bogen, Bogen für Installationsrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,2169*
€ 98,1669*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,52805*
€ 110,1381*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,41005*
€ 121,3101*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,1161*
€ 121,42605*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,83035*
€ 139,06035*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,06035*
€ 165,48182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,77045*
€ 162,75684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,8204*
€ 155,67628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,86045*
€ 152,15394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,83035*
€ 135,45812
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 7,58869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.