Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenverbinder U-Profil m.Schrauben ST Mit Schraubzubehör SVE41FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E112C97
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1123121
EAN/GTIN:
     4012195939214
Suchbegriffe:
Profilschiene
Sammelschienenverteiler
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Außenverbinder U-Profil m.Schrauben ST Mit Schraubzubehör SVE41FT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außenverbinder
Geeignet für:
U-Profil
Mit Schraubzubehör:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verbinder Montageschiene, obo profilschiene, profilschiene, Auflagewinkel, Außenverbinder, Befestigungselement, Doppelwinkel, Dreifachplatte, Dreilochplatte, Element, Element 45°, Flachverbinder, Innenverbinder, Klemmwinkel, L-Element, L-förmiges Element, Profilschienen-Verbindungselement, Profilschiene-Zubehör, Stiel, Stiel-Zubehör, Stumpfwinkliges Element, T-Element, T-förmiges Element, T-Winkel, U-Element, U-förmiges Element, Verbinder, Verbinder für Profilschiene, Verbinder für Stiel, Verbinder für Stiel/Profilschiene, Verbinder für Tragprofil, Verbindungselement, Verbindungselement für Profilschiene, Vierlochwinkel, Winkel, Z-Element, Z-förmiges Element, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel, Zweilochwinkel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 27,90517*
€ 32,41517*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 29,2341*
€ 33,6741*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 30,1151*
€ 34,6951*
10
Frei Haus
ab € 29,928*
€ 34,738*
10
Frei Haus
ab € 30,326*
€ 35,086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,41517*
€ 38,57405
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21517*
€ 38,33605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,21517*
€ 37,14605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,35517*
€ 36,12265
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,90517*
€ 33,20715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 324,1517* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.