Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr KNX TEBIS REG Woche TXA023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager TXA023 Steckdose
Hager TXA023 Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-E109C19
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXA023
EAN/GTIN:
     3250616040984
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Zeitschaltuhr KNX TEBIS REG Woche TXA023
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anwesenheitssimulation:
ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Kanäle:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Externe Programmierung:
ja
Feiertags-Fortschreibung:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
ja
Gangreserve:
25950 h h
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Nebenuhren über Bus steuerbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sommer-/Winterzeit:
ja
Wochenprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr hager, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, Bussystem-Zeitschaltuhr, Funkschaltuhr, Jahresschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Schaltuhrmodul, Wochenschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,68*
€ 173,79*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,52*
€ 183,86*
Frei Haus
ab € 162,73*
€ 188,93*
Frei Haus
ab € 168,71*
€ 196,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,17*
€ 196,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.