Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr KNX TEBIS REG Woche TXA022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager TXA022 Steckdose
Hager TXA022 Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-E109C18
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXA022
EAN/GTIN:
     3250616040991
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Zeitschaltuhr KNX TEBIS REG Woche TXA022
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anwesenheitssimulation:
ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Kanäle:
2
Breite in Teilungseinheiten:
2
Externe Programmierung:
ja
Feiertags-Fortschreibung:
ja
Gangreserve:
25950 h h
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Nebenuhren über Bus steuerbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sommer-/Winterzeit:
ja
Wochenprogramm:
ja
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr hager, zeitschalter, Bussystem-Zeitschaltuhr, Funkschaltuhr, Jahresschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Schaltuhrmodul, Wochenschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,13*
€ 179,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,64*
€ 179,92*
Frei Haus
ab € 159,09*
€ 186,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,09*
€ 188,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,05*
€ 193,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.