Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombimessgerät StrommessgerätQHzVP Blindleistungsmesser Frequenzmesser SM101E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SM101E Elektrogehäusezubehör
Hager SM101E Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E109C15
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM101E
EAN/GTIN:
     3250615631015
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Kombimessgerät StrommessgerätQHzVP Blindleistungsmesser Frequenzmesser SM101E
Weitere Informationen:
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
7
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Blindleistungsmesser:
ja
Breite:
73 mm
Frequenzmessbereich:
45 - 65 Hz
Frequenzmesser:
ja
Höhe:
67 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Strommessgerät:
ja
Tiefe:
90 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200 - 277 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200 - 277 V
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, hager amperemeter, amperemeter, Blindleistungsmesser, Drehzahlmesser, Einbaumessgerät, Frequenzmesser, Impulszähler, Kombimessgerät, Kombimessgerät für Schalttafel, Wirkleistungsmessgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,68*
€ 310,59*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,51*
€ 334,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 307,65*
€ 343,26*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 309,32*
€ 343,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 400,04*
€ 439,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,89*
€ 523,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,04*
€ 514,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,16*
€ 496,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,09*
€ 489,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,04*
€ 476,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.